MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3 fázisú, 1770 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2HQP 53UE88

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3 fázis, 1770 típustábla RPM, 230/460 feszültség

Raktáron
Tétel: CD2HQP Típus: 254TTDR16028Kereszthivatkozás: 53UE88

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,290.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret254JPV
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők38.0/18.9
HP15
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely19 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1770
Névleges hatékonyság93.6%
SzámCC003A
Teljes hossz27 15 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza8.125 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)79.38
Hajószélesség (cm)56.52

Termékváltozatok

TermékekModellInverter névlegesTest Dia.KeretHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percÁr
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 zárt szivattyús motor, 10 LE, 1770 ford./perc, 215Jp váz, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Igen9.5 "215JP15 "40 fok. C3 fázisKulcsos1770€3,009.22
MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 zárt szivattyús motor, 15 LE, 1775 ford./perc, 254Jp váz, 230/460VAC | CH6JER 32UR08 254TTDBD6037-11.8 "254JP19 3 / 16 "40 fok. C3 fázisKulcsos1775€4,134.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3 fázis, 1770 típustábla RPM, 230/460 feszültség
€5,290.28 /Mértékegység