MARATHON MOTORS 215TBFW7010 Szivattyús motor 1 fázisú 10 LE 3400-3600 215jm | AF8LFM 26ZY46 / Z435

MARATHON MOTORS 215TBFW7010 1 fázisú szivattyúmotor 10 LE 3400-3600 215jm

Raktáron
Tétel: AF8LFM Típus: 215TBFW7010Kereszthivatkozás: 26ZY46 / Z435

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,331.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret215JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők41.5
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely17 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3500
Névleges hatékonyság83.8%
Teljes hossz22 1 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.25 "
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.2
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 184TBFW7315 Szivattyús motor 1-fázisú 5 LE 3400-3600 184jm | AF8LFK 26ZY44 / Z433A 184 TBFW73151.0184JM19.8514 5 / 16 "353082.5%18 9 / 16 "€2,222.04
MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Szivattyúmotor 1 fázisú 7-1/2 LE 3400-3600 213jm | AF8LFL 26ZY45 / Z434 213 TBFW70101.0213JM32.07.516 5 / 16 "346581.5%20 9 / 16 "€3,000.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBFW7010 1 fázisú szivattyúmotor 10 LE 3400-3600 215jm
€3,331.86 /Mértékegység