MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Szivattyúmotor 1 fázisú 7-1/2 LE 3400-3600 213jm | AF8LFL 26ZY45 / Z434

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 1-fázisú szivattyúmotor 7-1 / 2 Hp 3400-3600 213jm

Raktáron
Tétel: AF8LFL Típus: 213TBFW7010Kereszthivatkozás: 26ZY45 / Z434

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,000.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret213JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők32.0
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely16 5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3465
Névleges hatékonyság81.5%
Teljes hossz20 9 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.25 "
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 184TBFW7315 Szivattyús motor 1-fázisú 5 LE 3400-3600 184jm | AF8LFK 26ZY44 / Z433A 184 TBFW73151.0184JM19.8514 5 / 16 "353082.5%18 9 / 16 "€2,222.04
MARATHON MOTORS 215TBFW7010 Szivattyús motor 1 fázisú 10 LE 3400-3600 215jm | AF8LFM 26ZY46 / Z435 215 TBFW70101.15215JM41.51017 13 / 16 "350083.8%22 1 / 16 "€3,331.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 1-fázisú szivattyúmotor 7-1 / 2 Hp 3400-3600 213jm
€3,000.76 /Mértékegység