Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard
, Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Nem , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: Kondenzátor-indítás / futtatás , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor tengely kialakítása: JM Menetes , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 4.25 " , Feszültség: 230
Jellemzők
- Mechanikusan reteszelt, golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek alacsony súrlódási veszteséget mutatnak, és egyenletes és folyamatos működést tesznek lehetővé.
- Ezek az egyfázisú motorok kondenzátor indító / kondenzátor futás kialakítással rendelkeznek, hogy nagyobb indítási nyomatékot állítsanak elő a nagy teljesítményű szivattyúkban.
- TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) házakkal rendelkeznek, amelyek külső ventilátorral fújják át a levegőt a motor vázára, és megakadályozzák a túlmelegedést.
- Folyamatos üzemű, a maximális állandó terhelést a megadott hőmérséklet túllépése nélkül viselik.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan kell karbantartani a motort?
A motor zökkenőmentes működése érdekében rendszeresen/alkalmanként ellenőrizze a belső alkatrészeket, és használjon olajozott tömített csapágyakat a túlterhelés és az alacsony súrlódás esetén.
Mi az előnye a merev alapra szerelésnek?
Merev alapra szerelésnél a motor csavarokkal és rögzítőelemekkel csatlakozik a berendezés keretéhez. Az ilyen típusú rögzítés csökkenti a motor indítása során fellépő túlzott rezgéseket, és pontos beállítást biztosít a motor és a környező mechanizmusok között.
Mi az SF egy motorban?
Az SF a szerviztényező rövidítése, amelyet szabványos számként terveztek annak meghatározására, hogy a motor mennyi ideig terhelhető szakaszosan a legmagasabb hőmérsékleti tartományban.