MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Zárt csatolású szivattyúmotor kondenzátor-indítás/ind futás 7-1/2 LE | AF6NFQ 140646.00

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 zárt csatolású szivattyúmotor kondenzátor-indítás/ind futás 7-1/2 LE

Raktáron
Tétel: AF6NFQ Típus: 213TCDW7003Kereszthivatkozás: 140646.00

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,776.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret213JP
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők37.0
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely14.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3470
Névleges hatékonyság78.5%
Teljes hossz22 5 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.75 "
A tengely hossza8.125 "
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Zárt csatolású szivattyúmotor Kondenzátor-indító/sapka 10 LE futás | AF6NFV 19YV92 / Z431 215TCDW700423 13 / 16 "215JP47.010F15 11 / 16 "346581.5%€3,736.42
MARATHON MOTORS 184TBDW17011 Z427A zárt szivattyús motor | AJ2MYM 131881.00 184TBDW17011-184JP225F---€1,735.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 zárt csatolású szivattyúmotor kondenzátor-indítás/ind futás 7-1/2 LE
€2,776.72 /Mértékegység