MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Zárt csatolású szivattyúmotor Kondenzátor-indító/sapka 10 LE futás | AF6NFV 19YV92 / Z431

MARATHON MOTORS 215TCDW7004 zárt csatolású szivattyúmotor kondenzátor-indító/sapka 10 LE futás

Raktáron
Tétel: AF6NFV Típus: 215TCDW7004Keresztszám: 19YV92 / Z431

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,736.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret215JP
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők47.0
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely15 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3465
Névleges hatékonyság81.5%
Teljes hossz23 13 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.75 "
A tengely hossza8.125 "
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Zárt csatolású szivattyúmotor kondenzátor-indítás/ind futás 7-1/2 LE | AF6NFQ 140646.00 213TCDW700322 5 / 16 "213JP37.07.5B14.125 "347078.5%€2,776.72
MARATHON MOTORS 184TBDW17011 Z427A zárt szivattyús motor | AJ2MYM 131881.00 184TBDW17011-184JP225F---€1,735.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TCDW7004 zárt csatolású szivattyúmotor kondenzátor-indító/sapka 10 LE futás
€3,736.42 /Mértékegység