Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard
, Burkolat: DP , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Inverter névleges: Nem , kW: 3.70 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: C-Face merev , NEMA Design: L , Irányultság: Vízszintes , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1.75 " , Tengely hossza: 8.125 " , Feszültség: 230
Jellemzők
- Golyóscsapágyakkal vannak felszerelve (a tengely végén mechanikusan reteszelve), hogy csökkentsék a súrlódási veszteséget és hosszabb élettartamot biztosítsanak.
- Merev alapra szerelhető felszereléssel rendelkeznek a belső égési folyamat miatti rezgések és zaj csökkentése érdekében. Ezenkívül pontos beállítást biztosít a motor és a környező mechanizmusok között.
- Egyfázisú kialakításuk 3600 ford./perc maximális fordulatszámot kínál, és indítási/üzemi kondenzátort használ, hogy nagy indítási nyomatékot állítson elő az igényes szivattyúzási alkalmazásokban.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mire használhatók a cseppálló burkolatok?
A cseppálló burkolatok lehetővé teszik a levegő szabad áramlását a motor tekercselésein, így túlmelegedés esetén lehűtik azokat.
Mi az a folyamatos üzemű működés?
Egy motorról azt mondják, hogy folyamatos üzemű fázisban van, ha továbbra is állandó terhelés mellett működik (a hőmérsékleti határokon belül), hogy a berendezés elérje a termikus egyensúlyt.
Mik azok a NEMA osztályok?
A NEMA-besorolások előre meghatározott szabványok, amelyek meghatározzák, hogy milyen típusú környezetekben használható az elektromos ház. A NEMA a National Electrical Manufacturers Association rövidítése.