AKRO-MILS 33164 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok


Szűrő
Magasság: 10" - 12"4" - 5" , Belső magasság: 3 7 / 8 " , Belső hossz: 14 15 / 16 " , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 20 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 7 , Elválasztó helyek száma Rövid: 11 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 16 1 / 2 " , Külső szélesség: 10 7 / 8 "
StílusModellszínekbefejezBelső szélességA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
33164KÉK
KékSima (bordás)9 3 / 8 "12€29.71
B
33164 SCLAR
Szűrő kikapcsolásaSima (bordás)14 15 / 16 "504€29.71
C
33164GREY
SzürkeSima (bordás)9 3 / 8 "12€29.71
D
33164RED
PirosSima (bordás)9 3 / 8 "12€29.71

33164 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok

Az Akro-Mils 33164 sorozatú elválasztó dobozok ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek, és réseket kínálnak több méretű rekesz létrehozásához. Ezek az elválasztó dobozok megerősítő bordákkal és jól felépített rakodófelületekkel rendelkeznek, amelyek szilárdságot, merevséget és formatartást biztosítanak. Beépített betű / számrendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kényelmes alkatrészkövetést. Válasszon a 33164 sorozatú elválasztó dobozok közül, amelyek kék, szürke, tiszta és piros színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?