Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 24129 Arbor Shim Steel 0.0080 x 1/2 Id - 10 db | AE3RMJ 5FA96

PRECISION BRAND 24129 Arbor Shim Steel 0.0080 x 1/2 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3RMJ Típus: 24129Kereszthivatkozás: 5FA96

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor távtartó
Belül Dia.0.500 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
Keyway mélység3 / 64 "
Kulcsszélesség1 / 8 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.0.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.203mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.KulcsszélességDia kívül.Rockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 24101 Arbor Shim Steel 0.0010 x 3/8 Id - 10 db | AE3RLD 5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€19.51
PRECISION BRAND 24102 Arbor Shim Steel 0.0015 x 3/8 Id - 10 db | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€19.44
PRECISION BRAND 24103 Arbor Shim Steel 0.0020 x 3/8 Id - 10 db | AE3RLF 5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "€19.26
PRECISION BRAND 24104 Arbor Shim Steel 0.0030 x 3/8 ID - 10 db-os csomag | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€18.40
PRECISION BRAND 24105 Arbor Shim Steel 0.0040 x 3/8 Id - 10 db | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€18.40
PRECISION BRAND 24106 Arbor Shim Steel 0.0050 x 3/8 ID - 10 db-os csomag | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€17.22
PRECISION BRAND 24107 Arbor Shim Steel 0.0060 x 3/8 Id - 10 db | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€16.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 24129 Arbor Shim Steel 0.0080 x 1/2 Id - 10 darabos csomag
€16.71 /Mértékegység