MARATHON MOTORS 182TTFN16101 L409B Általános rendeltetésű motor | AJ2NRX L409B

MARATHON MOTORS 182TTFN16101 L409B általános használatú motor

Raktáron
Tétel: AJ2NRX Típus: 182TTFN16101Kereszthivatkozás: L409B

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,710.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
HázTEFC
Keret méret182T
HP1
Hz60
RPM900
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)37.47
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.55
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont – L409 / 182TTFS8101, L409A / 182TTFN4101

Termékváltozatok

TermékekModellHPFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 145TTFR16039 Motor 3 fázisú 2 LE 1750 Rpm 200v | AD6ELL 44Z436 / E2157 145TTFR160392200€1,185.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFN16101 L409B általános használatú motor
€1,710.49 /Mértékegység