Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DC150-12-10.319A1-WJ30TA Long Drill Bit, 13/32 Inch Drill Bit Size, 12 mm Shank Dia, Split Point | CU8UVA 53AH73

WALTER TOOLS DC150-12-10.319A1-WJ30TA Long Drill Bit, 13/32 Inch Drill Bit Size, 12 mm Shank Dia, Split Point

Raktáron
Tétel: CU8UVA Model: DC150-12-10.319A1-WJ30TAKereszthivatkozás: 53AH73

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€421.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1827
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-10.319A1-WJ30TA Long Drill Bit, 13/32 Inch Drill Bit Size, 12 mm Shank Dia, Split Point
€421.84 /Mértékegység