DWYER INSTRUMENTS 160-as sorozatú rozsdamentes acél Pitot csövek


A Dwyer 160-as sorozatú pitot csövek ideálisak a légáramlás mérésére, a csatorna áthaladására és a sebességprofilok meghatározására a dinamikus és statikus portok közötti nyomáskülönbség kiszámításával. Ezek a precíziós műszerek a környezetfelügyeletben, az ipari szellőzőrendszerekben és még sok másban is alkalmazhatók.

Szűrő
Anyag: Rozsdamentes acél , Max. Hőmérséklet: 1500 fok. F
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
166-6-CF
Zsebméretű Pitot cső€292.14
A
167-6
Standard Pitot cső€234.31
A
160-18
Standard Pitot cső€227.17
A
160-36
Standard Pitot cső€239.85
A
160-216
Standard Pitot cső€4,442.05
ajánlatkérés
A
160-60
Standard Pitot cső€414.15
A
167-12
Standard Pitot cső€234.31
A
160-120
Standard Pitot cső€1,571.42
ajánlatkérés
A
160-12-CF
Standard Pitot cső€261.21
A
160-24
Standard Pitot cső€234.74
A
160-12
Standard Pitot cső€227.59
A
160-168
Standard Pitot cső€3,634.47
ajánlatkérés
A
160-24-CF
Standard Pitot cső€289.77
A
160-96
Standard Pitot cső€1,181.53
ajánlatkérés
A
160-8
Standard Pitot cső€228.15
A
160-48
Standard Pitot cső€264.71

Jellemzők

  • A Dwyer 160-as sorozatú pitot csövek rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ezek a Dwyer pitot csövek az ASHRAE tervezési hegyével vannak beépítve a kalibrálási állásidő csökkentése érdekében.
  • A statikus nyomás nyílása párhuzamos az érzékelőcsővel, hogy lehetővé tegye a cső légáramlással való könnyű összehangolását.
  • A szivárgásmentes működés érdekében ezüst forrasztású csatlakozásokkal vannak felszerelve.

Kompatibilis kiegészítők

  • Dwyer A-159 Rögzítő tömszelence: Úgy tervezték, hogy biztonságosan rögzítse a márka pitot csöveit, megbízható és pontos mérést biztosítva a folyadék áramlási sebességének különböző ipari alkalmazásokban.
  • Dwyer A-158 osztott karima szerelvény: Megkönnyíti a Pitot-cső egyszerű telepítését és biztonságos rögzítését, így biztosítja a folyadék áramlási sebességének pontos és megbízható mérését ipari környezetben.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani ezeket a Dwyer 160-as sorozatú pitot csöveket?

  • Rendszeresen tisztítsa meg a pitot csövet, hogy eltávolítson minden törmeléket vagy lerakódást, amely befolyásolhatja a pontosságot.
  • Rendszeresen ellenőrizze a Pitot csövet, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
  • Győződjön meg arról, hogy a pitot cső biztonságosan fel van szerelve és megfelelően van beállítva.
  • Időnként vagy a gyártó ajánlása szerint ellenőrizze a kalibrálást.
  • Óvja a pitot csövet a szélsőséges hőmérsékletektől, a korrozív környezettől és a túlzott vibrációtól.

Mekkora a Dwyer 160-as sorozatú pitot-csövek maximális üzemi hőmérséklete?

Akár 1500 fokos hőmérsékleten is működtethetők.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Dwyer 160-as sorozatú pitot-csövek kiválasztásakor?

Néhány fontosabb tényező közé tartozik az áramlási tartomány, a cső anyaga, a hossz, a rögzítési lehetőségek, a kalibráció, a hőmérséklet- és nyomásértékek, a környezeti feltételek és a kimeneti kompatibilitás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?