MARATHON MOTORS 056T17F5348 Fékmotor Tefc 1/3 LE 56c 208-230/460 | AA7PRX 16G405 / D450

MARATHON MOTORS 056T17F5348 Tefc 1/3 Hp 56c 208-230 / 460 fékmotor

Raktáron
Tétel: AA7PRX Típus: 056T17F5348Kereszthivatkozás: 16G405 / D450

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,457.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
Fékminőség3 ft.-lb.
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.6/0.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB3
Hossz kevesebb tengely13 11 / 16 "
Motoros alkalmazásFék motorok
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság68
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.2075
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8501514040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorház kialakításaHázKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
MARATHON MOTORS 056T17F5349 Fékmotor Tefc 1/2 LE 56c 208-230/460 | AA7PRZ 16G407 / D452 056T17F5349Teljesen zárt ventilátorral hűtöttTeljesen zárt ventilátorral hűtött56CArc172572.11.155 / 8 "€1,492.27
MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Fékmotor Tenv 3 LE 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405 182TTTL7034Teljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőző182TCMerev alap176090.21.151.125 "€3,565.42
MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Fékmotor Tenv 5 LE 184tc 208-230/460 | AA7PTE 16G419 / C406 184TTTL7041Teljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőző184TCMerev alap175590.21.001.125 "€4,116.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F5348 Tefc 1/3 Hp 56c 208-230 / 460 fékmotor
€1,457.63 /Mértékegység