MARATHON MOTORS Fékmotorok, háromfázisú, C-lapú talpú


A Marathon háromfázisú fékmotorokat nagy nyomatékú alkalmazásokhoz tervezték. Ezek az egységek ideálisak olyan berendezésekhez, amelyek gyors leállítást és tartást igényelnek.

Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Hz: 60 , Motor alkalmazás: Fék motorok , Motor tervezés: 3-fázis , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: 3-fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Hővédelem: Egyik sem
StílusModellMotorház kialakításaHázKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
056T17F5348
Teljesen zárt ventilátorral hűtöttTeljesen zárt ventilátorral hűtött56CArc1725681.155 / 8 "€1,457.63
B
056T17F5349
Teljesen zárt ventilátorral hűtöttTeljesen zárt ventilátorral hűtött56CArc172572.11.155 / 8 "€1,492.27
C
182TTTL7034
Teljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőző182TCMerev alap176090.21.151.125 "€3,565.42
D
184TTTL7041
Teljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőző184TCMerev alap175590.21.001.125 "€4,116.72

Jellemzők

  • Ezek a motorok egy teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal rendelkeznek, amely teljesen lezárja a külső levegőt a motoron belüli keringéshez. A házhoz egy külső ventilátor van csatlakoztatva, amely lehűti a motort.
  • Az alapra csavaros rögzítéssel rendelkeznek a gyors eltávolítás/felszerelés érdekében.
  • Ezek az egységek szükségtelenné teszik a kondenzátort, az indító tekercselést, a centrifugálkapcsolót vagy más indítóeszközöket, amelyek nagy indítónyomaték mellett elhasználódhatnak vagy meghibásodhatnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a 3 fázisú fékmotorok AC vagy DC?

Ezek a Marathon fékmotorok általában váltóáramú motorok. Egy- és háromfázisú konfigurációban is kaphatók, míg az egyenáramú motorok csak egyfázisú modellekben állnak rendelkezésre.

Hol használják a háromfázisú fékezőmotorokat?

A Marathon háromfázisú fékezőmotorokat törőgépekben, darukban és emelőkben, dugattyúkban és szállítószalagokban használják.

A háromfázisú motor erősebb, mint az egyfázisú motor?

Igen, egy háromfázisú motor háromszor annyi áramot szolgáltat, mint egy egyfázisú motor, miközben csak egy további vezetékre van szükség (azaz három vezeték helyett kettő). A háromfázisú motorok egyenletes és állandó teljesítményt adnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?