MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Fékmotor Tenv 3 LE 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405

MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Fékmotor Tenv 3 Hp 182tc 230/460

Raktáron
Tétel: AA7PTD Típus: 182TTTL7034Kereszthivatkozás: 16G418 / C405

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,651.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
Fékminőség15 ft.-lb.
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Keret182TC
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők8.0/4.0
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF3
Hossz kevesebb tengely16 13 / 16 "
Motoros alkalmazásFék motorok
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság90.2
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorház kialakításaHázKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
MARATHON MOTORS 056T17F5348 Fékmotor Tefc 1/3 LE 56c 208-230/460 | AA7PRX 16G405 / D450 056T17F5348Teljesen zárt ventilátorral hűtöttTeljesen zárt ventilátorral hűtött56CArc1725681.155 / 8 "€1,512.72
MARATHON MOTORS 056T17F5349 Fékmotor Tefc 1/2 LE 56c 208-230/460 | AA7PRZ 16G407 / D452 056T17F5349Teljesen zárt ventilátorral hűtöttTeljesen zárt ventilátorral hűtött56CArc172572.11.155 / 8 "€1,645.15
MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Fékmotor Tenv 5 LE 184tc 208-230/460 | AA7PTE 16G419 / C406 184TTTL7041Teljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőző184TCMerev alap175590.21.001.125 "€3,798.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Fékmotor Tenv 3 Hp 182tc 230/460
€3,651.13 /Mértékegység