MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Fékmotor Tenv 5 LE 184tc 208-230/460 | AA7PTE 16G419 / C406

MARATHON MOTORS 184TTTL7041 fékmotor Tenv 5 LE 184tc 208-230/460

Raktáron
Tétel: AA7PTE Típus: 184TTTL7041Kereszthivatkozás: 16G419 / C406

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,798.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
Fékminőség25 ft.-lb.
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Keret184TC
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők13.8-12.4/6.2
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF3
Hossz kevesebb tengely17 13 / 16 "
Motoros alkalmazásFék motorok
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1755
Névleges hatékonyság90.2
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorház kialakításaHázKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
MARATHON MOTORS 056T17F5348 Fékmotor Tefc 1/3 LE 56c 208-230/460 | AA7PRX 16G405 / D450 056T17F5348Teljesen zárt ventilátorral hűtöttTeljesen zárt ventilátorral hűtött56CArc1725681.155 / 8 "€1,512.72
MARATHON MOTORS 056T17F5349 Fékmotor Tefc 1/2 LE 56c 208-230/460 | AA7PRZ 16G407 / D452 056T17F5349Teljesen zárt ventilátorral hűtöttTeljesen zárt ventilátorral hűtött56CArc172572.11.155 / 8 "€1,645.15
MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Fékmotor Tenv 3 LE 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405 182TTTL7034Teljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőző182TCMerev alap176090.21.151.125 "€3,651.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTTL7041 fékmotor Tenv 5 LE 184tc 208-230/460
€3,798.38 /Mértékegység