MARATHON MOTORS 056H17E5302 Vector Motor 1 Lb-ft 1/3 LE 230/460 V | AA6ZUC 15G105 / Y601

MARATHON MOTORS 056H17E5302 Vektormotor 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V

Raktáron
Tétel: AA6ZUC Típus: 056H17E5302Kereszthivatkozás: 15G105 / Y601

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,469.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Kódoló elfogadhatóNem
Jeladó tengelyEgyik sem
befejezFekete
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.2/0.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
Szigetelési funkcióMAX GUARD F osztály
Max. Működési frekvencia120 Hz
Max. Sebesség3600 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésC-Face
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság0.745
Teljes hossz12
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
Sebességtartomány1000: 1 CT
HővédelemEgyik sem
Nyomaték1 lb.-ft.
Feszültség230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8501514040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHatékonysági csoportTeljes terhelésű erősítőkHPNévleges hatékonyságTeljes hosszNyomatékÁr
MARATHON MOTORS 056H17E5301 Vector Motor 0.75 Lb-ft 1/4 LE 230/460 V | AA6ZUB 15G104 / Y600 056H17E5301Standard 1.1 / .551/40.71120.75 lb.-ft.€1,242.03
MARATHON MOTORS 056H17E5303 Vector Motor 1.52 Lb-ft 1/2 LE 230/460 V | AA6ZUD 15G106 / Y602 056H17E5303Standard 1.6/0.81/20.812.51.52 lb.-ft.€1,743.37
MARATHON MOTORS 056H17E5304 Vector Motor 2.25 Lb-ft 3/4 LE 230/460 V | AA6ZUE 15G107 / Y603 056H17E5304Standard 2.4/1.23/40.82512- / 22.25 lb.-ft.€1,742.70
MARATHON MOTORS 056H17E5305 Vector Motor 3 Lb-ft 1 LE 230/460 V | AA6ZUF 15G108 / Y604 056H17E5305Epact3.0/1.510.84143 lb.-ft.€2,123.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17E5302 Vektormotor 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V
€1,469.73 /Mértékegység