A B Alkalmazás: Dokkok betöltése , Kar hosszúság: 27 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , bilincs: Nem , Szín: Sárga , Csatlakozási stílus: Csatlakoztassa , vezeték hossza: 78 " , Magába foglalja: (1) Falra szerelhető forgó dokkolólámpa , Max. Teljes teljesítmény: 100W , Max. Izzónkénti teljesítmény: 18W , Rögzítési típus: Fal , Teljes magasság: 11 " , Teljes hossz: 27 " , Teljes szélesség: 5" , pajzs anyaga: Műanyag , Alkategória: Munkalámpák , Kapcsoló típusa: Billenőkapcsoló , Elfordulási szög: 180 fok (bármilyen irányba) , Feszültség: 115V , Vízálló: Nem