MARATHON MOTORS 056C17W15328 Mosómotor kondenzátor Straight Tefc 1 LE 1725 Rpm | AB3JQF 1TUP6

MARATHON MOTORS 056C17W15328 Mosógépes kondenzátor, egyenes Tefc 1 Hp 1725 XNUMX / perc

Raktáron
Tétel: AB3JQF Típus: 056C17W15328Kereszthivatkozás: 1TUP6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,461.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
VezetékdobozSzereplő Túlméretes Gasketed
Drain dugók(4) Mindkét végén, (2) Vezetékdobozban
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
VégvédőkEpoxi festett alumínium
Keret56HC
Keret anyagEpoxi bevonatú
Teljes terhelésű erősítők12.8 / 6.6-6.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely10.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignN
Névleges hatékonyság75.0%
Teljes hossz12.187 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.237
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8501406040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 056C17W15326 Mosómotor kondenzátor Straight Tefc 1/2hp 1725rpm | AB3JQD 1TUP4 056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Arc / Alap172566.0%€1,347.76
MARATHON MOTORS 056B17W15330 Mosómotor kondenzátor Straight Tefc 2 LE 1740 Rpm | AB3JQH 1TUP8 056B17W1533012.25 "56HC20.0 / 10.2-10.0211.75 "Arc / Alap174080.0%€2,059.67
MARATHON MOTORS 056C17W15333 Mosómotor kondenzátor Straight Tefc 1 LE 1725 Rpm | AB3JQQ 1TUR6 056C17W1533310.25 "56C12.8 / 6.6-6.4110.25 "Arc172575.0%€1,476.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17W15328 Mosógépes kondenzátor, egyenes Tefc 1 Hp 1725 XNUMX / perc
€1,461.38 /Mértékegység