MARATHON MOTORS 056B17W15330 Mosómotor kondenzátor Straight Tefc 2 LE 1740 Rpm | AB3JQH 1TUP8

MARATHON MOTORS 056B17W15330 Washdown motoros kondenzátor, egyenes Tefc 2 Hp 1740 Rpm

Raktáron
Tétel: AB3JQH Típus: 056B17W15330Kereszthivatkozás: 1TUP8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,868.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
VezetékdobozSzereplő Túlméretes Gasketed
Drain dugók(4) Mindkét végén, (2) Vezetékdobozban
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
VégvédőkEpoxi festett alumínium
Keret56HC
Keret anyagEpoxi bevonatú
Teljes terhelésű erősítők20.0 / 10.2-10.0
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1740
NEMA DesignN
Névleges hatékonyság80.0%
Teljes hossz12.25 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.464
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8501406040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 056C17W15326 Mosómotor kondenzátor Straight Tefc 1/2hp 1725rpm | AB3JQD 1TUP4 056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Arc / Alap172566.0%€1,139.86
MARATHON MOTORS 056C17W15328 Mosómotor kondenzátor Straight Tefc 1 LE 1725 Rpm | AB3JQF 1TUP6 056C17W1532812.187 "56HC12.8 / 6.6-6.4110.25 "Arc / Alap172575.0%€1,325.56
MARATHON MOTORS 056C17W15333 Mosómotor kondenzátor Straight Tefc 1 LE 1725 Rpm | AB3JQQ 1TUR6 056C17W1533310.25 "56C12.8 / 6.6-6.4110.25 "Arc172575.0%€1,248.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17W15330 Washdown motoros kondenzátor, egyenes Tefc 2 Hp 1740 Rpm
€1,868.25 /Mértékegység