Csapágyak: Labda , Test átm.: 6.5 " , Vezetékdoboz: Szereplő Túlméretes Gasketed , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Keret anyaga: Epoxi bevonatú , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Mossa le , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: Kondenzátor-Start , NEMA Design: N , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Tengely anyaga: 303 Stainless Steel , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 115 / 208-230