MARATHON MOTORS 056C17D2101 Közvetlen meghajtású fúvómotor 1/3 LE 1725 ford./perc 1 fázisú cseppálló | AG2YQG 32PF48 / X601

MARATHON MOTORS 056C17D2101 közvetlen meghajtású ventilátor motor 1/3 HP 1725 fordulat / perc 1 fázisú cseppálló

Raktáron
Tétel: AG2YQG Típus: 056C17D2101Kereszthivatkozás: 32PF48 / X601

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€683.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők5.8 / 2.8-2.9
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság52.0%
Sebességek száma1
Teljes hossz14 1 / 16 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba8.437 "
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza5 11 / 16 "
Feszültség115 / 208-230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)50.5
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellCsenget a csengőközpontbaTest Dia.KeretSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyÁr
MARATHON MOTORS 056C17D2102 Közvetlen meghajtású ventilátormotor 1/2 LE 1725 ford./perc 1 fázisú cseppálló | AG2YQH 32PF49 / X602 056C17D21029.437 "5.625 "56Z1.255 / 8 "8.0 / 4.0-4.01/29.75 "€802.44
MARATHON MOTORS 056C17D5346 Közvetlen meghajtású fúvómotor 3/4 LE 1725 ford./perc 1 fázisú cseppálló | AG2YQJ 32PF50 / X603 056C17D53469.125 "6.5 "561.253 / 4 "12.0 / 5.8-6.03/49.437 "€1,047.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2101 közvetlen meghajtású ventilátor motor 1/3 HP 1725 fordulat / perc 1 fázisú cseppálló
€683.49 /Mértékegység