KERN AND SOHN IFB sorozatú nagy felbontású platformmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellEgységekKalibrációs értékLinearitásMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
IFB 10K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm-110mm€679.44
B
IFB 100K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm-130 mm€1,064.19
C
IFB 30K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.004 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm€777.68
D
IFB 10K-4L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm€810.42
E
IFB 300K-2
g, Hj, tJ, kg, lb, oz--650 x 500 x 142 mm500mm650 mm-142 mm€1,506.24
F
IFB 100K-3L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02 kg650 x 500 x 142 mm500mm650 mm-142 mm€1,309.77
G
IFB 600K-2
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.06 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm-200 mm€2,030.14
H
IFB 6K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0006 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm-110mm€654.88
I
IFB 60K-3L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.008 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm-130 mm€1,064.19
J
IFB 60K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.008 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm€769.49
B
IFB 3K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0003 kg230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm-110mm€744.93
K
IFB 6K-4S
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0006 kg230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm-110mm€638.51
L
IFB 30K5DM
Kg0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg128 mm€851.35
M
IFB 600K-1M
Kg0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2Kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€2,144.75
N
IFB 60K10DLM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg130 mm€1,096.93
O
IFB 150K20DM
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg130 mm€1,064.19
P
IFB 15K2DM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€712.19
B
IFB 150K20DLM
Kg0.02, 0.05 kg-650 x 500 x 142 mm500mm650 mm0.4, 1 kg142 mm€1,424.37
Q
IFB 15K2DLM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg128 mm€900.47
R
IFB 60K10DM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg128 mm€851.35
S
IFB 6K1DM
Kg0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm€654.88
T
IFB 6K-3SM
Kg0.001, 0.002 kg-230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm0.02, 0.04 kg110mm€638.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?