MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 HVAC motor | AJ2MNF X017

MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MNF Modell: 048A17O155Kereszthivatkozás: X017

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYAMATOS AOM
Hatékonyság72%
HázOPAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők4.1-2.55
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
FelszerelésRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1625
Szolgáltatási tényezőNONE
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)28.09
Hajó hossza (cm)16.81
Hajószélesség (cm)17.15

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 3 SPEED
    • KVA kód: D
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyKondenzátor szükségesAdóFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságSebességek számaÁr
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Közvetlen meghajtású ventilátormotor PSC OAO 1/2 LE 1-fázisú 1075 ford./perc | AG2YQR 32PF57 / X033 048A11O16745"2MDV7Folyamatos-1075-56.9%4€413.43
MARATHON MOTORS 048A8O183 Közvetlen meghajtású ventilátormotor PSC OAO 1/3 LE 1-fázisú 825 ford./perc | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Folyamatos-825-54.4%1€541.38
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 HVAC motor | AJ2KVF X009 048A11O787--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-L--€416.40
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 HVAC motor | AJ2KVW X004 048A11O1755--FOLYTATÁSRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€330.71
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 HVAC motor | AJ2KWT X002 048A11O1769--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-N--€296.92
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 HVAC motor | AJ2KYB X016 048A17O153--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€455.48
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 HVAC motor | AJ2KYW X010 048A11O2046--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€557.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 HVAC motor
€486.78 /Mértékegység