MARATHON MOTORS 048A11O1674 Közvetlen meghajtású ventilátormotor PSC OAO 1/2 LE 1-fázisú 1075 ford./perc | AG2YQR 32PF57 / X033

MARATHON MOTORS 048A11O1674 közvetlen meghajtású ventilátor motor PSC OAO 1/2 LE 1-fázisú 1075 fordulat / perc

Raktáron
Tétel: AG2YQR Modell: 048A11O1674Kereszthivatkozás: 32PF57 / X033

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€401.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5-11 / 16 "
Csavar kör Dia.5.125 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükséges2MDV7
AdóFolyamatos
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők6.1
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésPSC
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1075
Névleges hatékonyság56.9%
Sebességek száma4
Teljes hossz10 "
Fázis1
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5"
Ménes Dia.13 / 64 "
Csap hossza47/64 ", 9/16"
Stud helyeTengelyvég
Stud minta5.125 "
Stud méret# 10 32-
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)17.63
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyKondenzátor szükségesAdóFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságSebességek számaÁr
MARATHON MOTORS 048A8O183 Közvetlen meghajtású ventilátormotor PSC OAO 1/3 LE 1-fázisú 825 ford./perc | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Folyamatos-825-54.4%1€525.13
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 HVAC motor | AJ2KVF X009 048A11O787--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-L--€414.35
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 HVAC motor | AJ2KVW X004 048A11O1755--FOLYTATÁSRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€249.72
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 HVAC motor | AJ2KWT X002 048A11O1769--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-N--€314.52
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 HVAC motor | AJ2KYB X016 048A17O153--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€468.77
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 HVAC motor | AJ2KYW X010 048A11O2046--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€421.48
MARATHON MOTORS 048A11O1351 X019 HVAC motor | AJ2LAX X019 048A11O1351--FOLYTATÁSRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€336.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1674 közvetlen meghajtású ventilátor motor PSC OAO 1/2 LE 1-fázisú 1075 fordulat / perc
€401.03 /Mértékegység