MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 HVAC motor | AJ2LJU X038

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LJU Modell: 048A11O1874Kereszthivatkozás: X038

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóCONT.AOM
HatékonyságN / A%
HázNyisd ki
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők1.6
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
FelszerelésRound
NEMA DesignNINCS DES KÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)17.63
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 2 SPEED
    • KVA kód: D
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 01
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA DesignAdóHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 HVAC motor | AJ2LPX X039 048A11O1875NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAO48Z2.13/40.56Kiterjesztett csapok - láb nélkül€669.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 HVAC motor
€645.69 /Mértékegység