MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 HVAC motor | AJ2LPX X039

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LPX Modell: 048A11O1875Kereszthivatkozás: X039

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€669.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYAMATOS AOM
Hatékonyság64%
HázOPAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők2.1
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
FelszerelésKiterjesztett csapok - láb nélkül
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)17.63
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 2 SPEED
    • KVA kód: B
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA DesignAdóHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 HVAC motor | AJ2LJU X038 048A11O1874NINCS DES KÓDCONT.AOMNyisd ki48Y1.61/20.37Round€645.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 HVAC motor
€669.57 /Mértékegység