SAFEWAY Hidraulikus gyorscsatlakozó, acél


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 2 " , Befejez: Egyszerű , Áramlási sebesség: 12 GPM , Hossz: 2 11 / 16 " , Záró mechanizmus: Ellenütemű , Max. Nyomás: 3000 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Tömítés anyaga: Buna N. , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F
StílusModellSzelep tervezésKapcsolat típusaTételParker csereSealTömítés típusaMenetmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
S25-16
LabdaGÖMBHidraulikus csatlakozótest4050-16Labda / O gyűrűLabda és O-gyűrű7 / 8 "-14Csatlakozó (karosszéria)€61.97
A
S25-15
LabdaGÖMBHidraulikus csatlakozótest4050-15Labda / O gyűrűLabda és O-gyűrű3 / 4 "-16Csatlakozó (karosszéria)€64.95
B
S71-15
LabdaGÖMBHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója8010-15Labda / O gyűrűLabda és O-gyűrű3 / 4 "-16Csatlakozó dugó (mellbimbó)€23.98
B
S71-16
LabdaFSAEHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója8010-16Labda / O gyűrűLabda és O-gyűrű7 / 8 "-14Csatlakozó dugó (mellbimbó)€26.86
C
S71-16P
poppetGÖMBHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója8010-16PRögzített szelepRögzített szelep7 / 8 "-14Csatlakozó dugó (mellbimbó)€35.84
A
S25-15P
poppetGÖMBHidraulikus csatlakozótest4050-15PRögzített szelepRögzített szelep3 / 4 "-16Csatlakozó (karosszéria)€56.24
A
S25-16P
poppetGÖMBHidraulikus csatlakozótest4050-16PRögzített szelepRögzített szelep7 / 8 "-14Csatlakozó (karosszéria)€66.24
C
S71-15P
poppetGÖMBHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója8010-15PRögzített szelepRögzített szelep3 / 4 "-16Csatlakozó dugó (mellbimbó)€32.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?