Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline alumínium | AE4HPW 5KNV8

MALCO SL2R Snap Lock lyukasztó Redline alumínium

Raktáron
Tétel: AE4HPW Típus: SL2RKereszthivatkozás: 5KNV8
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
€109.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható Snap Lock Punch
ÉpítésHőkezelt acél
Vágási hossza1/4 "- 5/8"
Vágási szélesség3 / 8 "
Kezelje a színtPiros / fekete
Fogantyú kialakításaPuha tapintás csúszásmentes betéttel
Fogantyú típusaPuha tapintású, csúszásmentes fogantyúval
Pofamélység1/4 "- 5/8"
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagAcél
Fémmérő0.035 "alumínium
Darabszám1
Teljes hossz8"
Biztonsági reteszIgen
típusPiros vonal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességÉpítésVágási hosszaAnyagFémmérőTeljes hosszKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Nikkelezett acél3 / 8 "Nikkelezett acél0.035 "alumínium9"PirosVinil markolatok€55.94
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel Rozsdamentes acél | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Forró csepp kovácsolt acél állkapocs3 / 8 "Kovácsolt acél22 Enyhe / 24 Horganyzott / 26 SS8"Piros / feketePuha tapintás csúszásmentes betéttel€143.37
MALCO CGPR mennyezeti rácslyukasztó, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Ötvözött acél1 / 8 "Ötvözött acél24 horganyzott9"Piros / feketePuha tapintás csúszásmentes betéttel€203.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO SL2R Snap Lock lyukasztó Redline alumínium
€109.63 /Mértékegység