Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In

Raktáron
Tétel: AB9QNN Modell: SL5Kereszthivatkozás: 2ETJ9
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
€55.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock Punch
ÉpítésNikkelezett acél
Vágási hossza3 / 8 "
Vágási szélesség3 / 8 "
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaVinil markolatok
Fogantyú típusaVinil markolatok
Pofamélység3 / 8 "
Pofaszélesség1 / 2 "
AnyagNikkelezett acél
Fémmérő0.035 "alumínium
Teljes hossz9"
Biztonsági reteszNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességÉpítésVágási hosszaAnyagFémmérőTeljes hosszKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel Rozsdamentes acél | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Forró csepp kovácsolt acél állkapocs3 / 8 "Kovácsolt acél22 Enyhe / 24 Horganyzott / 26 SS8"Piros / feketePuha tapintás csúszásmentes betéttel€143.37
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline alumínium | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Hőkezelt acél1/4 "- 5/8"Acél0.035 "alumínium8"Piros / feketePuha tapintás csúszásmentes betéttel€109.63
MALCO CGPR mennyezeti rácslyukasztó, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Ötvözött acél1 / 8 "Ötvözött acél24 horganyzott9"Piros / feketePuha tapintás csúszásmentes betéttel€203.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In
€55.94 /Mértékegység