Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO CGPR mennyezeti rácslyukasztó, Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO CGPR mennyezeti rácslyukasztó, Redline

Raktáron
Tétel: AE4HPY Modell: CGPRKereszthivatkozás: 5KNW0

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€203.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti rács lyukasztó
ÉpítésÖtvözött acél
Vágási műveletPuncs
Vágási hossza1 / 8 "
Vágási szélesség1 / 8 "
Kezelje a színtPiros / fekete
Fogantyú kialakításaPuha tapintás csúszásmentes betéttel
Fogantyú típusaPuha tapintású, csúszásmentes fogantyúval
Pofamélység1-1 / 2 "
Állkapocs típusPuncs
Pofaszélesség1 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Fémmérő24 horganyzott
Darabszám1
Teljes hossz9"
Biztonsági reteszIgen
típusPiros vonal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tiszta és pontos lyukak készítésére szolgál, legfeljebb 3 rétegben, 25 vastagságú mennyezeti rácsokban
    • A tartós C-keret könnyű hozzáférést biztosít szűk sarkokban
    • Ergonomikus kontúrú fogantyú puha tapintású, csúszásmentes fogantyúbetéttel a maximális kényelem és irányítás érdekében
    • A bőséges toroknyitás lehetővé teszi az 1 és 1/2 hüvelykes rácsprofilok szélétől való teljes működést
    • Egykezes kezelés összetett fogantyúval
    • Cserélhető 1/8 hüvelykes acél lyukasztó

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességÉpítésVágási hosszaAnyagFémmérőTeljes hosszKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Nikkelezett acél3 / 8 "Nikkelezett acél0.035 "alumínium9"PirosVinil markolatok€55.94
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel Rozsdamentes acél | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Forró csepp kovácsolt acél állkapocs3 / 8 "Kovácsolt acél22 Enyhe / 24 Horganyzott / 26 SS8"Piros / feketePuha tapintás csúszásmentes betéttel€143.37
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline alumínium | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Hőkezelt acél1/4 "- 5/8"Acél0.035 "alumínium8"Piros / feketePuha tapintás csúszásmentes betéttel€109.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO CGPR mennyezeti rácslyukasztó, Redline
€203.62 /Mértékegység