Válassz egy language

Deutsch

English

MALCO

Szűrő

Kéziszerszámok

Power Tools

pneumatics

Szaniterek

megmunkálás

Kötőelemek

Kéziszerszámok Szűrő

Tűzőgépek és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Tűzőgépek és csomagolók

    PEX to hablemez tűzőgépek, amelyeket habanyagú munkadarabok rögzítésére terveztek padlóburkolati és szellőztetési műveleteknél. Laprugós vezérlésű ütköző az elim automatikus beállításáhozinaa kapcsok deformálódásának és elakadásának veszélye, valamint a sima tűzés a fáradtság minimalizálása és a felhasználói kényelem érdekében

  • Kapocs és Brad Nails

    Horganyzott acél / alumínium ötvözet disznógyűrű kapcsok ideal olyan alkalmazásokhoz, ahol akadozásmentes gyűrűzárás kívánatos. Funkció tompa-ends az egyszerű rakodás és a biztonság érdekében, és könnyedén rögzítheti a 7-es feszítőhuzalt a 9-es lánckerítéshez. 200, 250, 500, 1000 és 1250 darabos kiszerelésben kapható

FogóTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rögzítő és rögzítő gyűrűs fogók

    Kereskedelmi minőségű, láncos kerítések rögzítésére tervezett fogó. Kompatibilis a 7-es, 9-es és 11-es, összeválogatott sertésgyűrűs kapcsokkal. A hosszú fogantyúk extra erőt és elérést biztosítanak szűk helyenpaces, és egy összecsukható sertésgyűrűs adagolótár a szerszámok egyszerű tárolására

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Fémvágó darabok Fémlemez szerszámok

    Sokoldalú J-Channel marók, amelyeket a folyásirányban notch kivágások, gérvágó vágások a vinilcsatornákban és lefolyófülek készítéséhez. Ergonomikus Redline fogantyútechnológiával, hőkezelt acélszerkezettel és biztonsági retesszel rendelkezik. Repülőgépek, lyukvágók, összecsukható szerszámok és kézi szerszámokamers is elérhető

Mérő és elrendező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rugós féknyereg és osztó

    Állítható lapátok fémlemez és fém munkadarabok jelölésére gyártás, szervizelés, padlózat és csővezeték munkák során. Nikkelezett acélszerkezet hosszú távú tartós működéshez és állítható mechanizmus könnyen cserélhető pontokkal a könnyű használat érdekében

Elektromos szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Knockout Hole Punches

    Alkalmas szegecs- vagy csavarrögzítő lyukak készítésére fém csővezetékek és vinil ablakok szélei mentén, vagy disznógyűrű-lyukak készítésére a táblák vagy lökhárítók lánckerítésekhez vagy felszerelésketrecekhez való rögzítéséhez. Előre telepített 1/8 hüvelykes (3.2 mm-es) lyukasztóval és szerszámmal, valamint 3/16 hüvelykes (4.8 mm-es) lyukasztóval és matricával szállítjuk.semmarad

Krimpelő szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábelkötegelő eszközök

    Nyakkendőfeszítő eszközök, amelyek alkalmasak légcsatornák és csövek rögzítésére nylon kötéllel a szellőzés, az építés és a raktározás során. A párnázott fogantyúk kényelmet és fáradtságmentességet kínálnak a felhasználók számára, a kiválasztott modellek állítható gombbal rendelkeznek a pontos feszültségkimenet érdekében. 6 és 8.5 hüvelyk hosszúságban kapható

Kézi szerszámkészletekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • General Kézi szerszámkészletek

    HVAC starter készletek csavaros rögzítéshez, rögzítéshez, vinillemez vágáshoz és méréshez hűtési, szervizelési és tetőfedési alkalmazásokhoz. A puha oldalú szerszámtáskák biztonságos tárolást és hordozhatóságot biztosítanak a munkahelyen. 16 és 30 darabos változatban kaphatóptikiegészítők

Kalapácsok és ütőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Választható szegecselő / aprító kalapácsok

    Bőr markolatú beállító kalapácsok ideal fémlemezekhez használható csővezetékekben, padlóburkolatokban, valamint karbantartásban és javításban. Edzett és edzett konstrukció a magashoz impact szilárdság, rugalmasság és hosszú távú tartósság, valamint teljesen polírozott, ferde fej a koptató folyadékokkal szembeni teljes ellenállásért

Rólunk Malco

Malco fémmegmunkáló szerszámok teljes sorát gyártja különböző HVAC professzionálisokhozssionals 1950 óta. Az Malco A HVAC Tools katalógusa fémlemez vágószerszámokat, csavarokat, kapcsokat és szegeket, lyukasztást tartalmazhes, kábelkötegelő szerszámok, PEX szerszámok, fogók, kalapácsok, tűzők és ragasztók. Széles körben használják minden préselési, hajlítási, hajtogatási és fémvarrási igényhez, these kiváló minőségű Malco A fémszerszámok széles választékban állnak rendelkezésre, amelyek közül választhat és rendelhet Raptor SuppliesEgy Malco szerszámforgalmazó.