MAIN FILTER INC. MF0715035 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.24 hüvelykes magasság | CG4EJA HPNL512MV

MAIN FILTER INC. MF0715035 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 5.24 hüvelyk magasság

Cikk: CG4EJA Modell: MF0715035Kereszthivatkozás: HPNL512MV '
€40.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.77 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság5.24 "
um10
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.77 "
Top OD1.77 "

Termék részletek:

    • Újracsere HY-PRO HPNL512MV

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODTömítőanyagMagasságTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0004909 Cserélhető hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna tömítés, 11.02 hüvelykes magasság | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "11.023.35 "5.12 "€75.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004912 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 11.02 hüvelykes magasság | CF6QJY MF0004912Kívül-In3.35 "5.12 "11.02 "3.35 "5.12 "€75.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005973 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.69 hüvelykes magasság | CF6QLJ MF0005973Kívül-In1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "€43.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006095 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 14.567 hüvelyk magasság | CF6QPL MF0006095Kívül-In-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "€62.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006189 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.03 hüvelykes magasság | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€36.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007480 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 14.567 hüvelyk magasság | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0025850 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 24.65 hüvelyk magasság | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "24.653.5 "5.98 "€152.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0715035 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 5.24 hüvelyk magasság
€40.24 /Mértékegység