ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metrikus üreges lyukasztókészletek


Az Allpax metrikus üreges lyukasztókészletek ideálisak precíziós csavarlyukak lyukasztására gyűrűs és karimás típusú tömítésekben. Ezeket a rugalmas tömítéseket Allpax forgó/hosszabbító stílussal vágják tömítővágók. Ezek a lyukasztókészletek gumi- és üvegszálas tömítések feldolgozására alkalmasak gép- és javítóműhelyekben...d gyártó létesítmények.Olvass tovább

Szűrő
Fej anyaga: Edzett acél , Típus: Metric
StílusModellMagasságHosszNo Of PiecesSzélességMérési rendszerÁr (ÁFA nélkül)
A
AX1350
5 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"Metric€282.85
B
AX1351
16 "22 "-4"Metric€456.64
C
AX1352
25 "32 "-5"Metric€991.39

Jellemzők

  • Szabadalmaztatott zárrendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a vágófejek gyors cseréjét.
  • Ezek a készletek edzett acél vágófejekkel rendelkeznek az élkopás minimalizálása érdekében az ismételt használat során.
  • Kialakításuk lehetővé teszi az egy átmérőjű lyukak és a két átmérőjű gyűrűk egyetlen ütéssel történő lyukasztását.
  • Műanyag tokkal vannak ellátva, amely megakadályozza, hogy a lyukasztófejek megsérüljenek szállítás közben.
  • Egyes modellek teljesen fém tüskével rendelkeznek a lyukasztó rögzítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell használni ezeket a lyukasztókészleteket?

Ezek a készletek egyedi lyukasztókkal, fogantyúkkal és tüskékkel rendelkeznek. A lyukasztófejek a tüskéhez, a tüske pedig a tartófogantyúhoz csatlakozik. A tartó fogantyúját kalapáccsal kell megütni, hogy a tömítés anyagán keresztül lyukat üthessenek.

Ezek a lyukasztófejek élezést igényelnek?

Nem, ezek a lyukasztók edzett acélból készülnek, és nem igényelnek gyakori élezést.

Hogyan biztosítható a pontosság a tömítések lyukasztása közben?

Javasoljuk, hogy alaposan mérje meg és jelölje meg azt a pontot, ahol a tömítésen lyukakat kell lyukasztani. Az előjelölés megakadályozza a hibák előfordulását a lyukasztás során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?