MAIN FILTER INC. MF0617474 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CG3WUK 01268076

MAIN FILTER INC. MF0617474 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelyk magasság

Cikk: CG3WUK Modell: MF0617474Kereszthivatkozás: 01268076 '
€118.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.58 "
Alsó OD3.46 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaPoliészter
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság12.91 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.58 "
Top OD3.46 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 01268076

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODRepedési nyomásMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0585821 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 16.142 hüvelyk magasság | CG2VQG 0270R010MM MF05858211.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€140.97
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0615397 Csere hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.67 hüvelykes magasság | CG3VKX RE022N10V MF06153971.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0615450 cserehidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.67 hüvelykes magasság | CG3VLE 0075R010PHCV MF06154501.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0615478 Csere hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.67 hüvelyk magasság | CG3VLJ RE022N10B MF06154781.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0615482 Csere hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.67 hüvelyk magasság | CG3VLK 0075R010PHC MF06154821.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0617439 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.661 hüvelyk magasság | CG3WTT SH74204SP MF06174391.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0617440 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.661 hüvelyk magasság | CG3WTU SH74204SPV MF06174401.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "€69.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617474 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelyk magasság
€118.20 /Mértékegység