MAIN FILTER INC. MF0615104 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 2.99 hüvelykes magasság | CG3UYZ R928028012

MAIN FILTER INC. MF0615104 hidraulikus szűrő, drótháló, 200 mikronos minősítés, viton tömítés, 2.99 hüvelyk magasság

Cikk: CG3UYZ Modell: MF0615104Kereszthivatkozás: R928028012 '
€53.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.63 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret25 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság2.99 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um200
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
MenetméretM16
Top OD1.63 "

Termék részletek:

    • Csere REXROTH R928028012

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0036188 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 9.21 hüvelykes magasság | CF6UPB MF00361882.37 "4.016 "399 négyzetméter Hüvelyk9.214.016 "€102.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0587165 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CG2XKP SH74232 MF05871651.898 "3.032 "318 négyzetméter Hüvelyk7.63 "3.032 "€81.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0610865 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CG3RHT MF06108651.898 "3.032 "318 négyzetméter Hüvelyk7.63 "3.032 "€81.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0612469 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 9.21 hüvelykes magasság | CG3RWF MF06124692.37 "4.016 "399 négyzetméter Hüvelyk9.214.016 "€102.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0612764 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 2.99 hüvelykes magasság | CG3RXJ MF0612764-1.63 "25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "1.63 "€44.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0615141 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 2.99 hüvelykes magasság | CG3VAJ 410G200A000M MF0615141-1.63 "25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "1.63 "€44.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0615104 hidraulikus szűrő, drótháló, 200 mikronos minősítés, viton tömítés, 2.99 hüvelyk magasság
€53.24 /Mértékegység