MAIN FILTER INC. MF0613836 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, tömítés, 2.44 hüvelyk magasság | CG3TNN

FŐSZŰRŐ INC. MF0613836 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 500 mikron, tömítés, 2.44 hüvelyk magasság

Tétel: CG3TNN Modell: MF0613836
€125.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.386 "
Repedési nyomás72 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése500
Szűrőméret56 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság2.44 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um500
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Menetméret1.5 "
Top OD3.386 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAIN FILTER INC. MF0034037 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, tömítés, 2.44 hüvelykes magasság | CF6TVU MF0034037€103.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066344 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, tömítés, 2.44 hüvelykes magasság | CF7CPB WT546 MF0066344€103.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0613836 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 500 mikron, tömítés, 2.44 hüvelyk magasság
€125.37 /Mértékegység