MAIN FILTER INC. MF0066344 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, tömítés, 2.44 hüvelykes magasság | CF7CPB WT546

MAIN FILTER INC. MF0066344 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, tömítés, 2.44 hüvelyk magasság

Tétel: CF7CPB Modell: MF0066344Kereszthivatkozás: WT546 '
€125.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.386 "
Összeomlási nyomás72
Repedési nyomás72 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret56 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság2.44 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um500
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Menetméret1.5 "
Top OD3.386 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC WT546

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAIN FILTER INC. MF0034037 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 500 Micron Rating, Seal, 2.44 Inch Height | CF6TVU MF0034037€103.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0613836 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 500 Micron, Seal, 2.44 Inch Height | CG3TNN MF0613836€103.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066344 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, tömítés, 2.44 hüvelyk magasság
€125.37 /Mértékegység