MAIN FILTER INC. MF0613720 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 20.16 Inch Height | CG3TLT

MAIN FILTER INC. MF0613720 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 20.16 hüvelykes magasság

Tétel: CG3TLT Modell: MF0613720
€630.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.7 "
Alsó OD5.59 "
Összeomlási nyomás870
Repedési nyomás870 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret1652 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság20.16 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.7 "
Top OD5.59 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellumAlsó azonosítóAlsó ODTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0034054 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 20.16 hüvelykes magasság | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "-870 PSI€521.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066269 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 20.16 hüvelykes magasság | CF7CMR WT1055 MF0066269253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0193226 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--€59.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0193261 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€94.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0193262 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€197.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0355751 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 20.16 hüvelykes magasság | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0355753 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 20.16 hüvelykes magasság | CF8LYT 11401G25D000P MF0355753253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613720 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 20.16 hüvelykes magasság
€630.65 /Mértékegység