EATON Danfoss H017 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss H017 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők ideálisak az alacsony nyomású üzemanyag- és olajvezetékekhez, valamint a hidraulikus visszatérő vezetékekhez. Folyadékok továbbítására szolgálnak olyan hidraulikus rendszerekben, amelyek nagynyomású vizet és kőolajból származó üzemanyagot használnak. Ezeket a tömlőket megerősítették, hogy növeljék a tömlőt...r szakítószilárdság.Olvass tovább

Szűrő
Fedőanyag: Neoprén , Tömlő hossza: 250 láb. , Erősítés: (2) Rostfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 212 fokig , A cső anyaga: nitril , Típus: Hullámkreppelt
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
H01704-250R
041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI€2,700.94
A
H01706-250R
063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI€3,021.50
A
H01708-250R
081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi€4,375.89
A
H01712-250R
123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI€6,511.50
A
H01716-250R
161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • -40 és 212 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a tömlők nitril csövekkel és neoprén burkolattal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a hajlítás, csavarás vagy kopás okozta sérüléseknek.
  • Kétrétegű fonott szerkezetük a nagyobb szilárdság és a kiváló kopásállóság érdekében.
  • Ezek a tömlők 375 és 1250 psi közötti nyomásnak ellenállnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton Danfoss H017 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők minimális hajlítási sugara?

3 hüvelyk.

Milyen erősítőanyagot használnak ezekben a hidraulikus fonott tömlőkben?

Poliészter.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?