MAIN FILTER INC. Hidraulika szűrők, drótháló, 25 mikronos


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 25 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F
StílusModellumAlsó azonosítóAlsó ODTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0617037
-1.81 "2.91 "--2.91 "--€95.80
ajánlatkérés
B
MF0193226
-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--€71.84
ajánlatkérés
A
MF0584478
-1.81 "2.91 "--2.91 "--€95.80
ajánlatkérés
C
MF0193262
-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€238.76
ajánlatkérés
A
MF0584477
-1.81 "2.91 "--2.91 "--€95.80
ajánlatkérés
D
MF0593162
25-3.228 "Viton1.791 "3.228 "-235 PSI€198.08
ajánlatkérés
A
MF0617036
251.81 "2.91 "--2.91 "--€95.80
ajánlatkérés
D
MF0593163
25-3.228 "Viton1.791 "3.228 "-235 PSI€198.08
ajánlatkérés
D
MF0593161
25-3.228 "Viton1.791 "3.228 "-235 PSI€198.08
ajánlatkérés
E
MF0587380
25-2.36 "Viton1.28 "2.36 "304304 PSI€154.68
ajánlatkérés
E
MF0359765
25-2.36 "Viton1.28 "2.36 "-304 PSI€154.68
ajánlatkérés
F
MF0575611
25-1.22 "0.53 "1.22 "--€69.79
ajánlatkérés
E
MF0369033
25-2.36 "Viton1.28 "2.36 "-304 PSI€154.68
ajánlatkérés
G
MF0355753
253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "870870 PSI€630.65
ajánlatkérés
A
MF0617038
251.81 "2.91 "--2.91 "--€95.80
ajánlatkérés
H
MF0613799
25-3.15 "1.66 "3.15 "-435 PSI€177.34
ajánlatkérés
G
MF0613720
253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "870870 PSI€630.65
ajánlatkérés
G
MF0355751
253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "870870 PSI€630.65
ajánlatkérés
G
MF0034054
253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "-870 PSI€630.65
ajánlatkérés
A
MF0619142
251.81 "2.91 "--2.91 "--€95.80
ajánlatkérés
A
MF0616654
251.81 "2.91 "--2.91 "--€95.80
ajánlatkérés
E
MF0615669
25-2.36 "Viton1.28 "2.36 "-304 PSI€154.68
ajánlatkérés
E
MF0613849
25-2.36 "Viton1.28 "2.36 "304304 PSI€154.68
ajánlatkérés
G
MF0066269
253.7 "5.59 "3.7 "5.59 "870870 PSI€630.65
ajánlatkérés
I
MF0193261
1252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€114.58
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?