ANSELL 74-048 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 4195 , ANSI vágott gramm: 3625 , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 5 , Bevonatanyag: Nem bevont , Mandzsetta: Kötött , Vágásálló: Igen , Mérő: 10 , Kéz: Kétkezes , Szúrásálló: Nem
StílusModellszínekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
74-048
Szürke8.5 "XS€29.84
A
74-048
Szürke9.25 "S€29.84
A
74-048
Szürke10.25 "L€29.84
A
74-048
Szürke11 "XL€29.84
A
74-048
Szürke10 "M€29.84
B
74-048
fehér10.25 "L€29.84
B
74-048
fehér11 "XL€29.84
B
74-048
fehér8.5 "XS€29.84
B
74-048
fehér9.25 "S€29.84
B
74-048
fehér10 "M€29.84

74-048 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 74-048 bevonat nélküli, vágásálló kesztyűket az autóipari összeszereléshez, bányászathoz és újrahasznosításhoz tervezték, ahol ezek a veszélyek jellemzőek. Ezek a kesztyűk bevonat nélküliek, így kiküszöbölhető a felületi szennyeződés veszélye, és különösen alkalmasak olyan alkalmazásokra, ahol a termék integritása létfontosságú, beleértve az élelmiszerek kezelését is.

Jellemzők

  • Ansell HyFlex 74-048 uncoated cut-resistant gloves feature an exceptional ANSI/ISEA Cut Level A6, providing heavy-duty protection against cuts, particularly ideal for tasks involving slitter blades, steel cable and stamped metal handling.
  • These gloves come with an extended cuff, measuring 8.5 inches, offering additional coverage for the wrist, ensuring protection.
  • They are equipped with a 13-gauge Dyneema knit, known for its impressive strength and cut resistance.
  • These gloves are FDA-compliant for food handling, making them a versatile choice suitable for various applications, including food processing.
  • They are latex-free, ensuring compatibility with latex-sensitive users while maintaining safety standards.
  • These gloves have a smooth coating texture and are uncoated, ensuring superior breathability and dexterity.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?