MAIN FILTER INC. MF0596556 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CG3EWY D42A10TBV

MAIN FILTER INC. MF0596556 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 10 mikron, Viton tömítés, 4.48 hüvelyk magasság

Cikk: CG3EWY Modell: MF0596556Kereszthivatkozás: D42A10TBV '
€141.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.772 "
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése10
Magasság4.48 "
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1"
Top OD1.772 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D42A10TBV

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0058403 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058405 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058447 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.004 "€88.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058525 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "€95.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058775 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "€200.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058827 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 12.99 hüvelyk magasság | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSI591 négyzetméter Hüvelyk12.99 "1.693 "€296.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058941 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSI415 négyzetméter Hüvelyk9.291.646 "€201.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596556 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 10 mikron, Viton tömítés, 4.48 hüvelyk magasság
€141.51 /Mértékegység