MAIN FILTER INC. MF0596418 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 11.657 hüvelyk magasság | CG3EUL A20A15C

MAIN FILTER INC. MF0596418 Cserélhető centrifugálható szűrő, cellulóz, 15 mikron, Buna tömítés, 11.657 hüvelyk

Tétel: CG3EUL Modell: MF0596418Kereszthivatkozás: A20A15C '
€93.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD4.606 "
Burst nyomás783 PSI
Kapacitás16.80
Repedési nyomás217.6 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése15
Szűrőméret420 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság11.657
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um15
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.75mm
Top OD4.685 "

Termék részletek:

    • Csere WIX A20A15C

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODBurst nyomásKapacitásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságMenetméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0308447 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BYL HF6566 MF03084473.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0316317 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8CWK HF715 MF03163173.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0326382 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8FRB L450 MF03263823.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0812296 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4GNJ AY074 MF08122963.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0829815 Csere, felpörgető szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4GYV WGH6566 MF08298153.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0870695 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4RVH LFH4407 MF08706953.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0887798 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4XYA H35029 MF08877983.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596418 Cserélhető centrifugálható szűrő, cellulóz, 15 mikron, Buna tömítés, 11.657 hüvelyk
€93.10 /Mértékegység