VESTIL FTLP-5454 villás targonca rakodóplatform

Cikkszám: CE3DKF Modell: FTLP-5454
€2,508.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Villa vastagsága2.5 "
Magasság14.88 "
Hossz54 "
Ajakmagasság12 "
AnyagAcél
Lekötési helyek száma4
Szalaghossz48 "
Láblap magassága6"
Használható platform hossza54 "
Használható platform szélesség54 "
Szélesség54.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Vestil FTLP-5454 villás targonca rakodóplatform ideális arra, hogy a villás targoncák számára lehetővé tegye az anyagok be- és kirakodását teherautókba / pótkocsikba szállításhoz és szállításhoz. Vestil kapaszkodó rakodó platform kritikus tárgyak/gépek szállítás közbeni rögzítésére szolgál.

Jellemzők:

  • 12 hüvelykes lehajtható ajakkal rendelkezik, amely segíti a nehéz terhek átvitelét a rakodófelületről és a rakodófelületre.
  • 6 hüvelykes magas oldalvédő lábujjakkal rendelkezik, hogy a csomagot / rakományt a platformon belül tartsák.
  • 4 rögzítőgyűrűvel rendelkezik, amelyek a felszerelést/rakományt a platformhoz rögzítik.
  • Gyémántlemez stílusú padlószerkezettel rendelkezik, hogy tapadást biztosítson a terheléshez.
  • Biztonsági rögzítővel van ellátva, amellyel az emelőkosárt a villás targoncához rögzítheti.
  • Acélszerkezettel rendelkezik, porszórt bevonattal a tartósság és a magas kopásállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil rakodóplatform maximális teherbírása?

V. A Vestil FTLP-5454 rakodóplatform 2000 font terhelhetőségű.

K. Hogyan kell lezárni a rakodófelület rakodó rámpáját szállítás előtt?

V. Zárólánccal rendelkezik, amely húzáskor függőlegesen zárja a rakodóplatform rámpáját.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHasználható platform hosszaHasználható platform szélességÁr
VESTIL FTLP-5454-HR villás targonca rakodóállvány korláttal | CE3DKG FTLP-5454-HR68.44 "48 1 / 2 "51 "€2,757.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FTLP-5454 villás targonca rakodóplatform
€2,508.60 /Mértékegység