MAIN FILTER INC. MF0308447 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BYL HF6566

MAIN FILTER INC. MF0308447 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 15 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.13 hüvelyk magasság

Tétel: CF8BYL Modell: MF0308447Kereszthivatkozás: HF6566 '
€56.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.728 "
Burst nyomás1015
Kapacitás30.34
Összeomlási nyomás290
Repedési nyomás290 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret410 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.13 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um15
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.375
Top OD3.819 "

Termék részletek:

    • Cserecsere FLEETGUARD HF6566

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODBurst nyomásKapacitásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságMenetméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0316317 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8CWK HF715 MF03163173.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0326382 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8FRB L450 MF03263823.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0596418 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 11.657 hüvelyk magasság | CG3EUL A20A15C MF05964184.685 "4.606 "783 PSI16.80217.6 PSI420 négyzetméter Hüvelyk11.6571.75mm€76.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0812296 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4GNJ AY074 MF08122963.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0829815 Csere, felpörgető szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4GYV WGH6566 MF08298153.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0870695 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4RVH LFH4407 MF08706953.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0887798 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CG4XYA H35029 MF08877983.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk6.13 "1.375€46.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308447 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 15 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.13 hüvelyk magasság
€56.57 /Mértékegység