DINEX Rozsdamentes acél kosár


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő mérete: 4" , Építkezés: Rozsdamentes acél , Befejez: Rozsdamentes acél , Mérő: 14 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Rekeszek száma: 0 , Polcok száma: 2 , Polc hossza: 30 "
StílusModellGörgős típusszínekTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
RENDELHETETLEN
-EzüstIndukciós töltő táblázat60.75 "30 "24 "14 "€6,719.96
B
DXIQTEC
ForgóSzürkeIndukciós töltőállvány zárható szekrénnyel26 "21.75 "20.5 "-€3,560.10
C
DXICTABLE
Forgatható, 2 fékkelSzürkeIndukciós töltő táblázat30.125 "30 "24 "24 "€5,004.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?