MAIN FILTER INC. MF0592383 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CG3BNU 1504854

MAIN FILTER INC. MF0592383 hidraulikus szűrő, drótháló, 250 mikron, Viton tömítés, 9.84 hüvelyk magasság

Tétel: CG3BNU Modell: MF0592383Kereszthivatkozás: 1504854 '
€114.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.992 "
Alsó OD5.118 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése250
Szűrőméret580 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.84 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um250
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító2.992 "
Top OD5.118 "

Termék részletek:

    • Újracsere TVH 1504854

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008572 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 4.88 hüvelykes magasság | CF6RTP MF00085722.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0187847 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF7NAK 448273 MF01878472.992 "5.118 "145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0193231 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 4.88 hüvelykes magasság | CF7NDY MF01932312.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357478 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 2.72 hüvelykes magasság | CF8MGJ MF03574780.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€21.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357484 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 3.35 hüvelykes magasság | CF8MGN MF03574841.38 "2.76 "145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "2.76 "€33.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357490 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF8MGU MF03574901.378 "2.756 "145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "2.756 "€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357498 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF8MHA MF03574982.03 "3.9 "145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.27 "2.03 "3.9 "€45.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592383 hidraulikus szűrő, drótháló, 250 mikron, Viton tömítés, 9.84 hüvelyk magasság
€114.57 /Mértékegység