MAIN FILTER INC. MF0357484 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 3.35 hüvelykes magasság | CF8MGN

MAIN FILTER INC. MF0357484 hidraulikus szűrő, drótháló, 250 mikronos minősítés, viton tömítés, 3.35 hüvelyk magasság

Tétel: CF8MGN Modell: MF0357484
€40.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.38 "
Alsó OD2.76 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret75 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság3.35 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um250
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.38 "
Top OD2.76 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008572 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 4.88 hüvelykes magasság | CF6RTP MF00085722.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0187847 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF7NAK 448273 MF01878472.992 "5.118 "145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0193231 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 4.88 hüvelykes magasság | CF7NDY MF01932312.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357478 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 2.72 hüvelykes magasság | CF8MGJ MF03574780.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€21.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357490 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF8MGU MF03574901.378 "2.756 "145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "2.756 "€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357498 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF8MHA MF03574982.03 "3.9 "145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.27 "2.03 "3.9 "€45.47
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357509 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF8MHF MF03575092.992 "5.118 "145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357484 hidraulikus szűrő, drótháló, 250 mikronos minősítés, viton tömítés, 3.35 hüvelyk magasság
€40.78 /Mértékegység