MAIN FILTER INC. MF0427418 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság | CF9WKE XH03601

MAIN FILTER INC. MF0427418 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság

Tétel: CF9WKE Modell: MF0427418Kereszthivatkozás: XH03601 '
€50.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret123 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.9 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH03601

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0427321 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF9WFM ST10 MF04273210.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427322 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF9WFN XH03579 MF04273220.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427672 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 10.23 hüvelykes magasság | CF9WUW XH03663 MF04276720.409 "4.173 "311 négyzetméter Hüvelyk10.23 "2.835 "4.173 "€188.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427749 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.3 hüvelykes magasság | CF9WWY ST5A10 MF04277490.409 "4.173 "558 négyzetméter Hüvelyk18.3 "2.835 "4.173 "€243.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427750 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, tömítés, 18.3 hüvelykes magasság | CF9WWZ XH03676 MF04277500.409 "4.173 "558 négyzetméter Hüvelyk18.3mm2.835 "4.173 "€243.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0428039 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF9XDK XH03734 MF04280390.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "€229.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0428392 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 32.48 hüvelykes magasság | CF9XLV ST1310 MF04283920.559 "7.953 "-32.48 "6.181 "7.953 "€558.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427418 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság
€50.36 /Mértékegység